NK-113 ヴィンテージスツール 永井興産 25307986 NK-113 ヴィンテージスツール 永井興産 25307986 NK-113 ヴィンテージスツール 永井興産 25307986 NK-113 ヴィンテージスツール 永井興産 25307986 NK-113 ヴィンテージスツール 永井興産 25307986 NK-113 ヴィンテージスツール 永井興産 25307986

ヴィンテージスツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6台) 注文コード 25307986 品番 NK-113
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ヴィンテージ調のオシャレな折りたたみスツール
凹凸のある木の質感と艶のないマットなスチールの組み合わせが絶妙◎
味わい深く落ち着いた色味は高級感があり、上質なお部屋を演出してくれます。
スリムに折り畳んで収納出来るので、キッチンやリビング・急な来客時にも活躍します。
脚部は、キャップ付ですので、傷・音・ガタつきも防ぎます。
シート仕様なので汚れてもお手入れ簡単なのも嬉しいポイント♪
・座面ロック機能付き
・脚裏キャップ付
・折りたたみ可能
・背なしタイプ
・完成品
他のヴィンテージシリーズと組み合わせて使用するのもオススメです♪

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×295×450 用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも 仕様完成品.木製.木目 材質座面/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・脚/スチール 幅(mm)320 質量(kg)1.9 高さ(mm)450 奥行(mm)295 耐荷重(kg)約80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×320×70 塗装粉体塗装 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.インダストリアル.ミッドセンチュリー.ブルックリン.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする