ミニースツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6台) 注文コード 25308117 品番 NK-073
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

座面が低くて座りやすい ミニースツール
床での作業やちょっとした休憩に最適な座面高が低い折りたたみスツール♪
軽量で持ち運びしやすくアウトドアやキャンプ、運動会やスポーツ観戦
釣りや畑仕事などにもおすすめのアイテムです。
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
座面ロック機能付き
脚裏キャップ付
折りたたみ可能
背なしタイプ
完成品

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×305 用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも 仕様完成品.合成皮革張り 材質座面/ウレタンフォーム・脚/スチール 幅(mm)300 質量(kg)1.4 高さ(mm)305 奥行(mm)300 耐荷重(kg)約80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×300×65 塗装粉体塗装 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.インダストリアル.ミッドセンチュリー.ブルックリン.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする