EDPT140408PDSRGD2 KCPK30 ミーリングインサート EP14 ケナメタル 25340465

ミーリングインサート EP14

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)0.8注文コード25340465品番EDPT140408PDSRGD2 KCPK30
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Mill1-14用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様

寸法LI(mm)17.47厚さS(mm)4.5幅W(mm)8.37ワイパー幅BS(mm)2.61コーナーR(mm)0.8形状平行四辺形切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする