ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SNHJ-LD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25354343
品番
SNHJ10T308ENLD KCK15
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM8+IC10用インサート。鋳鉄、鋼の軽切削加工用。8コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
形状
正方形
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
0
刃長l(mm)
10
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴両面70°〜90°
厚さS(mm)
3.98
チップブレーカ
両面
切刃数
8
幅D(mm)
10