EDPT140408PDERHD2 KCK15 ミーリングインサート EP14 ケナメタル 25356127

ミーリングインサート EP14

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)0.8注文コード25356127品番EDPT140408PDERHD2 KCK15
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様

コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)4.5形状ひし形幅W(mm)8.38寸法LI(mm)17.47切刃数2ワイパー幅BS(mm)2.56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする