ミーリングインサート SPCT-LD2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナーR(mm)0.8 注文コード25361088 品番SPCT10T3PPERLD2 KCPM40
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコーナーR・コーナー半径など11種類から選べます 他の種類を見る

KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ〜中加工用。8コーナー仕様

形状正方形 刃長l(mm)10 コーナーR(mm)0.8 厚さS(mm)3.97 切刃数4 寸法BS(mm)2.7 幅D(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする