ケナメタル
超硬ドリル B285HPS
B285D03700HPS KN15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
3.7
注文コード
25380566
品番
B285D03700HPS KN15
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
ドリル径(Φmm)
3.7
溝長(mm)
28
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
ノンコート