ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート ONGX08-GP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25381415
品番
ONGX080620SNGP KC514M
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
Mill16用インサート。G級。中〜粗加工用。16コーナー仕様
形状
八角形
コーナーR(mm)
2
厚さS(mm)
5.81
切刃数
16
幅D(mm)
20