ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート ONGX08-GP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25381564
品番
ONGX0806ANSNGP KC514M
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
Mill16用インサート。G級。中仕上げ〜軽切削加工用。16コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
5.81
形状
八角形
切刃数
16
寸法BS(mm)
1.5
幅D(mm)
20