EDCT140416PDERGD KCSM40 ミーリングインサート EC14 ケナメタル 25396596

ミーリングインサート EC14

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)形状ひし形75°コーナーR(mm)1.6注文コード25396596品番EDCT140416PDERGD KCSM40
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Mill1-14用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様

形状ひし形75°コーナーR(mm)1.6コーナー半径(mm)1.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)4.76チップブレーカ片面逃げ角(度)15穴の有無あり幅W(mm)8.45寸法LI(mm)17.49厚さS(mm)4.5切刃数2ワイパー幅BS(mm)1.77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする