ケナメタル
ミーリングインサート EP18
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
厚さS(mm)
5.5
コーナーR(mm)
1.6
注文コード
25396779
品番
EDPT180516PDSRGD KCSM40
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナーR・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-18用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
1.6
厚さS(mm)
5.5
形状
平行四辺形
幅W(mm)
10.88
寸法LI(mm)
21.78
切刃数
2
ワイパー幅BS(mm)
1.9