ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SDMT12-41
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25397585
品番
SDMT120412EN41 KCSM40
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
15
コーナーR(mm)
1.2
刃長l(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さS(mm)
4.75
チップブレーカ
片面
切刃数
4
幅D(mm)
12.7