ミーリングインサート ONGX08-GP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25409257 品番ONGX0806ANSNGP KCK20
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

Mill16用インサート。G級。中仕上げ〜軽切削加工用。16コーナー仕様

コーナーR(mm)0.8 厚さS(mm)5.81 形状八角形 切刃数16 寸法BS(mm)1.5 幅D(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする