JMRN-318 リバーシブルジョイントマット アイリスオーヤマ 25427860 JMRN-318 リバーシブルジョイントマット アイリスオーヤマ 25427860

リバーシブルジョイントマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(18枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×18 注文コード25427860 品番JMRN-318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

インテリアや好みに合わせて組み合わせができ、様々なデザインを楽しめるリバーシブルタイプのジョイントマットです。リバーシブル仕様により、単色使いに加え、ボーダー柄や格子柄に敷きつめることが可能で、気軽に模様替えを楽しめます。衝撃吸収・防音効果・キズ防止・床面保温に最適な極厚18mm仕様です。汚れたところだけ裏返すことができるため、これまで以上に長くお使いいただけます。取り外しが簡単で、汚れても水洗いが可能です。サイドパーツ付きで、お部屋の隅までしっかり敷けるので、埃が溜まりにくく清潔です。

材質ポリエチレン グレー/ホワイト 質量(g)2.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25427860 JMRN-318 11497425 JMRV-318 リバーシブルジョイントマット30cm18枚 アイリスオーヤマ リバーシブルジョイントマット30cm18枚 アイリスオーヤマ 1セット 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする