OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
センシングバックライト照明 OPFシリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源
可視光
発光色
青
注文コード
25429548
品番
OPF-S27x27B-DF
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,279
販売価格(税別)
¥
33,890
バスケットに入れる
この商品は
光源・発光色
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
消費電力(W)
2.2
用途
輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
長さ(mm)
39
幅(mm)
15
高さ(mm)
29
種類
青 拡散タイプ
入力電圧(V)
DC12
照光種別
拡散光
発光色
青
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
バックライト
照光形状
バックライト形