- ピンセット 小波 ナビス(アズワン) 25479293

- ピンセット 小波 ナビス(アズワン) 25479293
- ピンセット 小波 ナビス(アズワン) 25479293

ピンセット 小波

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
寸法(mm)230
アズワン品番7-1292-05
内容量1本注文コード25479293品番-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質ステンレス(SUS410)仕様有鈎種別230mm寸法(mm)230アズワン品番7-1292-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201505医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする