曜日別特売
- ピンセット 小波 ナビス(アズワン) 25479309

- ピンセット 小波 ナビス(アズワン) 25479309
- ピンセット 小波 ナビス(アズワン) 25479309

ピンセット 小波

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本
寸法(mm)180
アズワン品番7-1292-04
内容量1本注文コード25479309品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質ステンレス(SUS410)仕様有鈎種別180mm寸法(mm)180アズワン品番7-1292-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201505医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする