曜日別特売
WR36DA(NN) 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ) 25522386

WR36DA(NN) 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ) 25522386
WR36DA(NN) 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ) 25522386
WR36DA(NN) 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ) 25522386
WR36DA(NN) 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ) 25522386
WR36DA(NN) 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ) 25522386

充電式インパクトレンチ 36V

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バッテリー容量(Ah)2.5/5
電圧(V)36/18
内容量1台注文コード25522386品番WR36DA(NN)
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

四角ドライブ 19mm。
締付けトルク 1,100N・mのハイパワーで作業時間を短縮。
小型&軽量 3.8kgで取り回しやすい。
4段階の打撃力切替機能を搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。(弱1、弱2、中、強)
フリクションリング採用により、ソケットの仮保持が出来、ピン・Oリングの取付が簡単に。

最大締付トルク(N・m)
1100
電圧(V)
36/18
バッテリー容量(Ah)
2.5/5
角ドライブ(mm)
19
質量(kg)
3.7(蓄電池装着時)
長さ(mm)
221
寸法(mm)
221×290×42(蓄電池装着時)
全長(mm)
221
高さ(mm)
292(BSL36A18装着時)
打撃数(min-1[回/分])
(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
締付能力(普通ボルト)
M12~M30
保護等級
IP56
締付能力(高力ボルト)
M10~M24
バッテリー
(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
保証期間
(電池)お買い上げ日から2年間
蓄電池形名
BSL36A18
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)
約25
差込角(sq.)
19
充電可能回数
約1500
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池BSL36A18X
センターハイト(mm)
42
振動3軸合成値(m/s2)
15.4
商品タイプ
本体のみ
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません
※WR36DA(NN)は本体のみのため、蓄電池・充電器・ケース別売です
※ボルトの材質やサイズ、等級などによって締付力は異なります。モードの設定は何本か試し締めし、ボルトに合った設定値に調整してください。
※六角ソケットは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25522386
2022-04-09
用途: 土木作業、杭打ち
農・林・水産業

思っているより軽くて、使いやすい。最大トルクで長時間使えた。
肩から吊り下げるバンドみたいな物があればいいかも・・・

2人が参考にしています
対象商品 : 25522377
2022-05-21
用途: 機械組付けボルトの緩め、締結
株式会社峯工業所 様

いうこと無し。HIKOKIのインパクトドライバー、12.7角の充電インパクト、19角のこのインパクトが有れば無敵です。この19角の威力は凄い。片手でいくと手首持っていかれます。

1人が参考にしています
2020-12-06
用途: 配管の締め付け作業
よしだ機工業 様(建設業・工事業)

満足です!
かなりのパワー!100vに劣らない力!
M22のかじってしまったステンレスボルトナットを外せた!
驚異の威力です!
オススメします!

5人が参考にしています
対象商品 : 25522386
2019-11-26
用途: 配管取り付け
志栄工業 様(建設業・工事業)

従来のものよりかなり軽量なのでとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする