N-8233 SPACE-KIT ロープバスケット 生成り パール金属 25536727

SPACE-KIT ロープバスケット 生成り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25536727
品番
N-8233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

しっかりした質感のシンプルデザインバスケット

タイプ
B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×260
材質
本体:綿・ポリエステル(内面PEコーティング)、底板:厚紙、綿材:スチール、取っ手:綿
色
生成り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25536727N-823316323469N-7249N-8233 フタ付エコファブボックス パール金属 16323469フタ付エコファブボックスパール金属1個
¥1,998
税込¥2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする