DLS-H2008-BR LEDデスクスタンド ゼピール 25539554 DLS-H2008-BR LEDデスクスタンド ゼピール 25539554 DLS-H2008-BR LEDデスクスタンド ゼピール 25539554

LEDデスクスタンド

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25539554 品番 DLS-H2008-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー)
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える

ブラウン 色(本体)ブラウン 用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き 付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032) 質量(kg)0.5 消費電力(W)約7 電源AC100V(50/60Hz) 精度±60秒/月 全光束(Lm)強光:200 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 電源コード(m)約1.5 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
注意
※リチウム電池は本体に内蔵されています
※リチウム電池は動作確認用です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-20
用途:
家具設置
株式会社LIGHT US 様 (サービス業)

とても明るくて良いものだと思うので、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする