543652-401 スノコ Svelt Euro SN 5W40 日本サン石油 25542047

スノコ Svelt Euro SN 5W40

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(4L)注文コード25542047品番543652-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,925

欧州規格ACEA:A3/B4に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応している為、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。省燃費性能を引き出しながら、スポーティーな走りにも対応するエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。

用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油APISN/CF-4容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAE5W-40ベースオイル全合成油ACEAA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25542029
2019-12-26
用途: オイル交換
サービス業

まあ、普通かなという感じ。取り立てて潤滑に優れた感じはしませんでした。安いのでまあいいかなと。

2が参考にしています
対象商品 : 25542029
2018-10-30
用途: エンジンオイル・冬用
その他業種

10万キロを超えた軽自動車の冬場のエンジンオイルに使用。夏場はBRILLの混合粘度で若干固めに、冬は下だけ柔らかいものを選択する際、グレードも1ランク下げて当製品を購入。具合は2・3ヶ月経たないと解らないが、1ヶ月経過した今のところ問題なし。降雪する程寒い中でどの程度回るか、来年の5月まで保ってくれるかが今後の評価ポイントになります。

1が参考にしています
対象商品 : 25542047
2018-11-27
用途: 会社のオイル交換

安定の性能。外車、特にヨーロッパ車のオイル交換に最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする