曜日別特売
6828644 作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス) 25602975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6828644 作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス) 25602975
6828644 作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス) 25602975
6828644 作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス) 25602975
6828644 作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス) 25602975
6828644 作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス) 25602975
6828644 作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス) 25602975

作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)28.5注文コード25602975品番6828644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。
衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。
非常に軽量なS1セーフティサンダルです。
革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。

トラスコ品番380-0259材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンブラック/ブルーサイズ(cm)28.5規格規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする