本体画像
ゼピール
ゼピールの 卓上ライト
ゼピールの スタンドライト
充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25621200
品番
DJS-H2020-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
停電時、自動でライトが点灯します
持ち運べる充電タイプ
USB端子でスマートフォン等を充電できます
3段階の調光機能
時計・カレンダー・アラーム機能
夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)
約12(電源アダプターを含む)
本体質量(kg)
約0.5(付属品を除く)
定格入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×80×310
定格電源電圧
電源アダプター:AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
約1.5 (USBコード)
照度(Lx)
強光:30cm直下:900
充電時間(時間)
約4
充電池電圧(V)
DC3.7 3250mAh
充電池タイプ
リチウムイオン充電池
光束(Lm)
強光:200
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
3段階