浅形スライドボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類2ヶ用 注文コード25663208 品番SBS-W
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は種類・付属品・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ボックスの背中合わせもできます。
磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。

仕様【接続可能本数(片面)】TLフレキ:14・16・22/2・2・-、PF管:14・16・22/4・2・-、CD管:14・16・22/2・4・- 種類2ヶ用 深さ(mm)28 適合仕切板(左右仕切り用)2M-S
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25663208
2024-10-22
用途:
スイッチ6個の新設
建設業・工事業

配線の都合上、VVFを4本(φ1.6 3C、φ1.6 2Cが3本)をボックス内で結線したが薄型なのでかなり窮屈でした。品質的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする