曜日別特売
SBS-WM 浅形スライドボックス 未来工業 25663217

浅形スライドボックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種類2ヶ用注文コード25663217品番SBS-WM
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ボックスの背中合わせもできます。
磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。

仕様【接続可能本数(片面)】TLフレキ:14・16・22/2・2・-、PF管:14・16・22/4・2・-、CD管:14・16・22/2・4・-種類2ヶ用深さ(mm)28適合仕切板(左右仕切り用)2M-S付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25663208
2024-10-22
用途: スイッチ6個の新設
建設業・工事業

配線の都合上、VVFを4本(φ1.6 3C、φ1.6 2Cが3本)をボックス内で結線したが薄型なのでかなり窮屈でした。品質的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする