MR4050BK-3L ナイロンパンツ モノタロウ 25699643

※着用例(モデル165cm/サイズM)

MR4050BK-3L ナイロンパンツ モノタロウ 25699643
MR4050BK-3L ナイロンパンツ モノタロウ 25699643
MR4050BK-3L ナイロンパンツ モノタロウ 25699643
MR4050BK-3L ナイロンパンツ モノタロウ 25699643
MR4050BK-3L ナイロンパンツ モノタロウ 25699643
MR4050BK-3L ナイロンパンツ モノタロウ 25699643
モノタロウ

ナイロンパンツ

(63件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本
サイズ
3L
ブラック
注文コード
25699643
品番
MR4050BK-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。
風や泥除けとしてご使用いただけます。

ブラック
サイズ
3L
材質
ナイロン100%
股下(cm)
78
適応身長(cm)
175~185
適応胴囲(cm)
94~104
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: 農作業用
サービス業

農作業に使用 軽くて作業しやすい 汚れて洗ってもすぐに乾くのが良い
花粉が付きにくいので花粉対策にもよい

2026-04-11
用途: 作業時
建設業・工事業

作業時の汚れ防止に履いてます
動きやすくていいですが
尻の部分の縫い目が破れますので
定期的に購入している

2025-11-15
用途: 作業
サービス業

水を使う作業や寒い時期のオートバイ走行に使っています。良いです。

2025-09-20
用途: 果樹園での作業
その他業種

生地の滑りがよくて動きやすいです。上下、組で使っています。

2025-05-02
用途: 研磨
製造業

普通に良いです。耐久性を求めていないため、一か月に1回交換してます。助かってます。

2025-03-11
用途: 汚れる仕事時
サービス業

値段が安く洗って何度も使用してます、安心して何度も使用してます

対象商品 : 70607724
2024-12-10
用途: 農作業での防風として
農・林・水産業

防風、防塵として作業ズボンの上にはいて使っています。
薄くて、だぶつきも少なく使いやすいです。
オーバーパンツなので、ワンサイズ上の2Lにしましたが、これが丁度良いです。
買い換え頻度が高いので、安いのはありがたいです。

対象商品 : 25699573
2024-08-13
用途: 洗車時
製造業

薄いですが長靴を履いて着用すれば夏冬問題なく使えます。染みてきたら防水スプレーを吹き付ければ破れるまで使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする