弘進ゴム
B-1101 透湿LIGHT レインスーツ
軽量かつ肌触りの良いポリエステル生地を表地に採用した、快適な着心地のレインスーツ
色
ブラウン
素材
ポリエステル100% / TPUラミネート(はっ水)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
15000
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
適応身長(cm)
選択してください
150~160
155~165
160~170
165~175
170~180
175~185
適応胴囲(cm)
選択してください
66~76
72~82
78~88
84~94
90~100
96~106
適応胸囲(cm)
選択してください
78~86
84~92
90~98
96~104
102~110
108~116
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
機能
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82528857
H1101BA-4L
4L
【パンツ】ウエストコード付・左右調節ボタン付・袖丈調節「ジャバラン」機能搭載【上着】フードロールアップ収納可能・両サイドポケット・袖口ゴム絞り仕様
175~185
96~106
108~116
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82528918
H1101BA-3L
3L
【パンツ】ウエストコード付・左右調節ボタン付・袖丈調節「ジャバラン」機能搭載【上着】フードロールアップ収納可能・両サイドポケット・袖口ゴム絞り仕様
170~180
90~100
102~110
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82528961
H1101BA-S0
S
【上着】フードロールアップ収納可能・両サイドポケット・袖口ゴム絞り仕様【パンツ】ウエストコード付・左右調節ボタン付・袖丈調節「ジャバラン」機能搭載
150~160
66~76
78~86
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529031
H1101BA-2LL
LL
【パンツ】ウエストコード付・左右調節ボタン付・袖丈調節「ジャバラン」機能搭載【上着】フードロールアップ収納可能・両サイドポケット・袖口ゴム絞り仕様
165~175
84~94
96~104
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529058
H1101BA-0M
M
【パンツ】ウエストコード付・左右調節ボタン付・袖丈調節「ジャバラン」機能搭載【上着】フードロールアップ収納可能・両サイドポケット・袖口ゴム絞り仕様
155~165
72~82
84~92
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82529101
H1101BA-1L
L
【パンツ】ウエストコード付・左右調節ボタン付・袖丈調節「ジャバラン」機能搭載【上着】フードロールアップ収納可能・両サイドポケット・袖口ゴム絞り仕様
160~170
78~88
90~98
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください