カウンタークロスエコノミー薄手レギュラーサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 25872867 品番 6906W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。
近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。
使いきりタイプで衛生的です。

ホワイト 用途台拭き、清掃など 材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)300×610 目付(g/m2)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25872867
2020-10-29
用途:
キッチンまわりの布巾に
サービス業

すっきりしたキッチンを目指しているので、キッチンクロスは白!を探していたところ、やっとモノタロウさんで見つけました。
適度な厚さ、真っ白で清潔感&すっきり感も満足、1日キッチンで使って後はその辺拭いて捨てられるので衛生的だし漂白作業もなくなり時短もできてとっても重宝しています。
無くならないで欲しいです*^^*

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする