H-5639 クリアガード 水はね防止プレート パール金属 25893866

クリアガード 水はね防止プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25893866品番H-5639
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
厚さ(mm)2寸法(幅W×高さH)(mm)800×190質量(g)390材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)80
注意
※スタンドは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする