CP-8891 レンジカバー CORELLE(コレール) 25908128

CP-8891 レンジカバー CORELLE(コレール) 25908128 CP-8891 レンジカバー CORELLE(コレール) 25908128

レンジカバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25908128 品番CP-8891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レンジでラップが不要。繰り返して使えるのでエコ。
上面がフラットで積み重ねて効率アップ。冷蔵庫で積み重ねて保存・収納。
半透明で中身が見えやすい。片手で持ち上げられるつまみ。
高さのある料理でも潰れずカバーできます。

適合品番405ミニプレート12cm、426多様ボウル12.5cm、410小ボウル13.5cm 寸法(外径×高さ)(mm)145×35
注意
※対応のコレール製品のみお使いいただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25908137
2025-03-06
用途:
普段使い
その他業種

このサイズのレンジカバーをずっと探していたので、すごく嬉しかったです!
ただ、いつも思うのですが、なぜ剥がれにくいテープで紙を止めるのでしょうか…。
お湯につけて洗剤で洗ってもテープが取れず、ガムテープで剥がしても取れず、結局シール剥がしをスプレーしてやっと取れましたが、新品なのに剥がし跡がつくのです。
もったいない!
養生テープとかマスキングテープとかでいいと思うんですよね…。
いい商品なので、使うときのことを考えて頂ければありがたいです。

対象商品:
25908137
2018-09-03
用途:
食品の保存と温めに利用

多忙の中レンジでチン何でも貯蔵出来て素早く食事出来重宝しています

対象商品:
25908128
2018-07-24
用途:
レンジ調理の際
農・林・水産業

サイズが器と合わないのか、すぐにずれてしまう。安定してくれれば重ねて使用できるが、残念ながら手持ちの器で使用できるものはなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする