3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器)
3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
3M(スリーエム)の 丸型コネクタ
SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25909925
品番
36110-3000 FD
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。
半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途
各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番
200-1156
材質
LCP樹脂、銅合金
色
銀色
極数
10極
使用温度範囲(℃)
-55〜85、85%RH以下
定格電流(A)
最大1/極
適合コネクタ
36210-0100FD、36210-0100PL
RoHS指令(10物質対応)
対応