KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
標準スプロケットB形 NK35B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25916225
品番
NK35B32
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途
各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番
804-0877
材質
機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、削出仕様
形状
削出仕様
歯数
32
外径(mm)
102
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
下穴:11
適合チェーン
No.35
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※返品についてはメーカー様の返品引取り条件となります。
※返品可能品であっても別途費用が発生いたします。