フリッツメディコ
ピンセット(大波 無鈎)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
150
130
150
180
230
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25938955
品番
NF-2515
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420J1)
仕様
ハードスプリング仕様
寸法(mm)
150
アズワン品番
0-7844-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器