3M(スリーエム)
リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
372-0045
注文コード
25944977
品番
38A04-0020-100 FL
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
特殊治工具不要、電線前処理不要です。
電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
用途
センサー接続用
トラスコ品番
372-0045
色
ボディ:グレー カバー:黒
極数
4極
使用温度範囲(℃)
-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと
定格電流(A)
最大3.0
適合コネクタ
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FL
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
20
ケーブル種類
フラット