曜日別特売
E811-093 チューブ鉗子(エコノミータイプ) アヤスジ フリッツメディコ 25946436

E811-093 チューブ鉗子(エコノミータイプ) アヤスジ フリッツメディコ 25946436
E811-093 チューブ鉗子(エコノミータイプ) アヤスジ フリッツメディコ 25946436
E811-093 チューブ鉗子(エコノミータイプ) アヤスジ フリッツメディコ 25946436

チューブ鉗子(エコノミータイプ) アヤスジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)150
内容量1本注文コード25946436品番E811-093
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
全長(mm)150材質ステンレス(SUS420J1)アズワン品番8-2042-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする