丸十
丸十の キッチン・調理用品
丸十の 泡立て器・ホイッパー
栗 納豆棒 20.0 03YZシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25979670
品番
03YZ92
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
納豆を混ぜやすい納豆棒
材質
木
質量(g)
10
タイプ
千段
寸法(cm)
20
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2538-38