スクリューワインオープナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26068220 品番PR4208
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ビンと本体をしっかり握り、スクリューのハンドルを矢印の方向へ回すとコルクが抜けていきます。ワインは横に寝かせた状態で保管し、コルクを十分湿らせておくとコルクが抜けやすくなります。
コルクの中心にスクリューの先端を合わせてから回して下さい。

用途ワインのコルク栓を開ける際に 使用方法1グリップ部をワインボトルにかぶせる、2グリップ部をしっかり握る、3スクリューを回しながらコルクに差し込んでいく 長さ(mm)【スクリュー部】100 全長(mm)150 品名・タイプワインオープナー 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20 アズワン品番64-3670-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする