JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26085004 品番 CG-615-W-23.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

粉職場用に開発されたコナグリップソールが、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップ。安心して作業を行えます。
落下物からつま先を保護するワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため軽量でJSAA認定A 種の安全性能です。
かかと部の衝撃吸収性にも優れています。
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。

形状ローカット ホワイト サイズ(cm)23.5 規格JSAA認定A種 材質(甲被)人工皮革 機能衝撃吸収性、軽量、クッション性、防臭、抗菌 標準質量(g)700/足※両足での重さ/26.0cmを基準 コード2125067806 靴底EVA/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 アズワン品番64-8062-43 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする