セラミックファンヒーター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26199426 品番DF-J121(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。転倒OFFスイッチ、600/1200W切換機能付き。

消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100 ブラック 用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)2.5 消費電力(W)1200/1100 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×130×385

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46391495
2021-01-08
用途:
洗面所、脱衣所に
ガレージピニオン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

重宝しています。キッチンの足元に脱衣所、持ち運びが、楽!
シンプルこれが一番、スイッチ押すと温かいおお助かり!

1人が参考にしています
対象商品:
26199426
2021-01-05
用途:
浴室、トイレ等の暖房

決して強力では無いですが、
狭い個室であれば充分暖かい

1人が参考にしています
対象商品:
26199426
2019-12-20
用途:
事務作業時
サービス業

さむい、あしもと、たいへん、たすかって、おります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする