引込口カバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26297627 品番 HGC-CMB
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

複数の通信線をまとめて入線できます。
外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。
最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用)
取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用)
プレートにPFS22を装着できます。(小型)
コーキングが目立ちません。

付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本) 適合最大/VVFケーブル2.0×3C、同軸ケーブルS-7C-FB、CVTケーブル14mm2 材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック) モダンブラック 種類通信用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26297627
2024-03-18
用途:
外壁塗装に伴って既存の物と交換。
幸 様

サイズ表示がなかったので購入しましたが思ったより大きかったので失敗したと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする