HGC-DJ 引込口カバー 日動電工 26297663

引込口カバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
種類電力線用
内容量1個注文コード26297663品番HGC-DJ
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

複数の通信線をまとめて入線できます。
外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。
最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用)
取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用)
プレートにPFS22を装着できます。(小型)
コーキングが目立ちません。

付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)適合最大/VVRケーブル38mm2×3C、CVTケーブル38mm2材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)アイボリー種類電力線用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26297627
2024-03-18
用途: 外壁塗装に伴って既存の物と交換。

サイズ表示がなかったので購入しましたが思ったより大きかったので失敗したと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする