日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス
プルボックス防水平蓋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26301416
品番
PB101010BWHW
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべ(SUS)M4×15
色
ホワイト
種類
正方形
寸法(縦×横×深さ×厚さ)(mm)
100×100×100×3