日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス
プルボックス防水カブセ国土交通省仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
種類
長方形
付属品
脱落防止なべ(SUS)M4×15
注文コード
26302019
品番
PB159075KGHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,210
この商品は
色・種類・付属品
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべ(SUS)M4×15
色
グレー
種類
長方形
寸法(縦×横×深さ×厚さ)(mm)
150×90×75×4