プルボックス

(15件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26303726 品番 PB404030JHW
参考基準価格(税別)¥33,430 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質PVC アイボリー 寸法A(mm)400 寸法t(mm)4 寸法B(mm)400 寸法C(mm)300 付属品脱落防止なべ(SUS)M5×15 種類正方形 寸法(縦×横×深さ×厚さ)(mm)400×400×300×4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32903875
2022-06-10
用途:
配線収納

配線収納用に購入。サイズ的には最適で見た目も良く満足できる商品です。

対象商品:
32903857
2021-12-01
用途:
電線管の中継ボックスに使用
農・林・水産業

ケイフレックスの中継箱に使用。安価で加工しやすい製品です。

対象商品:
32903832
2018-10-06
用途:
アマチュア無線のアンテナのケース
自動車・二輪車・自転車関連業

安い・作りが良い・使える・手頃な大きさで大いに満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
32903954
2017-07-15
用途:
壁の貫通部でジョイントボックスとして用いました。

低価格が一番、色、デザイン、加工が容易等気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
32903954
2016-03-30
用途:
電線のジョイント、分配部分に使用

これらの商品、一般的には未来工業の製品を使いますが、こちらの商品は同等で価格安くて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32903954
2015-07-23
用途:
弱電工事
セフティ・システム 様

安く満足しています

対象商品:
32903911
2015-02-02
用途:
配線のカバー

造りがしっかりしていて、強い衝撃が加わる恐れが無い場所ではこれで十分です。

対象商品:
32903832
2014-06-12
用途:
暗視カメラを仕込みます。
オールマイティ工房株式会社 様

防犯の為、カモフラージュカメラを手作りするために購入しました。サイズ、色、申し分ない商品でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする