画像準備中

プルボックススピード型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26303988 品番 PBS202010GHW
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべM4×15(200角×1本) 寸法(mm)201×215×100 グレー 種類通常品 寸法W1(mm)201 寸法W2(mm)215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする