画像準備中

プルボックススピード型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)201×215×100 グレー 種類防水パッキン付 注文コード26304006 品番PBS202010PGHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,330
この商品は寸法・色・種類など8種類から選べます 他の種類を見る

ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべM4×15(200角×1本) 寸法(mm)201×215×100 グレー 種類防水パッキン付 寸法W1(mm)201 寸法W2(mm)215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする