日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス
露出用丸型ボックス(ねじ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
100
色
ホワイト
注文コード
26304767
品番
R283WHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
寸法D・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
皿M4×10(4本)
色
ホワイト
タイプ
ねじ式
種類
28
寸法H(mm)
47
寸法D(Φmm)
100
寸法l(mm)
40
寸法V(Φmm)
87