日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス
露出用丸型ボックス(ねじ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
110
色
グレー
注文コード
26304864
品番
R362GHW
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
皿M4×10(4本)
色
グレー
タイプ
ねじ式
種類
36
寸法H(mm)
57
寸法D(Φmm)
110
寸法l(mm)
44
寸法V(Φmm)
97