リストサーモ 温度計

(1件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26312635 品番 G-810
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アウトドアに
お持ちの時計に後付できるブレが少なく耐久性に優れたオイル制動式のリストサーモ(温度計)です。
丈夫なアルミボディと10気圧防水仕様なのであらゆるアウトドアシーンで使用できます。
安心の日本で母の日・父の日・敬老の日のプレゼントにも最適です。

仕様オイル制動式/-20〜70℃目盛/10気圧防水 材質アルミ、アセチ他 質量(g)約5 径(Φmm)【表示】20 適合サイズ(mm)【装着バンド】幅20/厚さ3以内 メーカークリアー光学 寸法(Φ×mm)約25×16 アズワン品番64-5277-61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26312644
2024-11-23
用途:
バイクのメーターパネルに貼り付けて使用

お手持ちの時計に・・・金属バンドには使用不可 外枠を外して外径を小さくして使用 これで三個目ですが使用中にメーター面が黒くなってしまうので困りものです 使い勝手は非常によろしいので我慢しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする