水分計

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様熱源:ハロゲンランプ、表示部保護カバー:標準装備、データメモリ機能/無し 注文コード26325732 品番MB27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥203,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

小型設計により限られたスペースで使用に便利アイコンによるシンプル設計のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的最小表示は0.01%、0.05%、0.1%の3モデルをご用意測定サンプルに最適な一台をお選び頂けますMB27、MB25は熱源にハロゲンを採用乾燥時間を大幅に短縮

ひょう量(g)最大:90 質量(kg)正味:2.1 本体寸法(mm)170(W)×280(D)×140(H) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 機能(乾燥プログラム)標準 仕様熱源:ハロゲンランプ、表示部保護カバー:標準装備、データメモリ機能/無し 電源ACアダプタ標準装備 設定温度(℃)50〜160(5間隔) 計量皿寸法(Φmm)90 単位計量:%、グラム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127 繰返し性0.2%(標準偏差)(3gサンプル時)0.05%(標準偏差)(10gサンプル時) 測定単位水分率%、固体分%、重量、温度、時間 ディスプレイBacklitLCD 基準規格スイッチオフ:時間指定、手動、オートフリー(%重量損失/時間) 含有量(%)読取可能水分:1mg/0.01 通信出力RS232 作業温度範囲(℃)温度:10℃〜40℃、湿度:80%、結露なきこと 校正分銅50g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26325732
2021-05-06
用途:
食品粒体水分測定
建設業・工事業

取説の分かりにくい箇所もあるが、迷ったらこれが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする